Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.1900 pulg.
- Peso0.95 lb
Details
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- País de origenChina
- Estilo de centro"B"
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057060364
- MaterialAcero inoxidable
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes25
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
Descripción general
Descripción del fabricante
35B25SS 35B25SS, RUEDA DENTADA DE LA CADENA DE RODILLOS