Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.5500 pulg.
- Peso1.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- País de origenChina
- Estilo de centro"B"
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057058378
- MaterialAcero inoxidable
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes28
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
Descripción general
Descripción del fabricante
35B28SS 35B28SS, RUEDA DENTADA DE LA CADENA DE RODILLOS