Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro del cubo2.2500 pulg.
- Diámetro exterior4.3900 pulg.
- Peso1.54 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- País de origenChina
- Estilo de centro"B"
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057058408
- MaterialAcero inoxidable
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes35
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
Descripción general
Descripción del fabricante
35B35SS 35B35SS, RUEDA DENTADA DE LA CADENA DE RODILLOS