Motion
40B9SS
Rueda dentada de mandril de stock - Buje "B", 9 dientes, mandril de 0.5625 pulgadas, material de acero inoxidable
Artículo MI #14936903
No. Fabricante 40B9SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - Buje "B", 9 dientes, mandril de 0.5625 pulgadas, material de acero inoxidable
Artículo MI #14936903
No. Fabricante 40B9SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.0630 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6740 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.4620 pulg.
  • Peso
    7.86 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057060586
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    9
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
40B9SS 40B9SS, RUEDA DENTADA DE LA CADENA DE RODILLOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"