Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Diámetro exterior5.8600 pulg.
- Peso3.46 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- País de origenChina
- Estilo de centro"B"
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057060500
- MaterialAcero inoxidable
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes35
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
Descripción general
Descripción del fabricante
40B35SS 40B35SS, RUEDA DENTADA DE LA CADENA DE RODILLOS