Motion
RMEO100-XL-I

INA (Schaeffler)
RMEO100-XL-I

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 100 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #14937328
No. Fabricante RMEO100-XL-I
Precio2,593.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RMEO100-XL-I

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 100 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #14937328
No. Fabricante RMEO100-XL-I
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
Precio2,593.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    RMEO

Descripción general

Descripción del fabricante
RMEO100-XL-I CARCASAFLANCA/BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo