Motion
87R637-101-BL480X

GAST MFG
87R637-101-BL480X

Bomba de vacío de compresor de pistón oscilante GAST: 0.5 hp, monofásica, 24 V CC, 2250 rpm
Artículo MI #14937722
No. Fabricante 87R637-101-BL480X
Precio2,385.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
87R637-101-BL480X

Bomba de vacío de compresor de pistón oscilante GAST: 0.5 hp, monofásica, 24 V CC, 2250 rpm
Artículo MI #14937722
No. Fabricante 87R637-101-BL480X
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
Precio2,385.06 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión del aire
    125 psi
  • Amperaje
    20.27 A
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Flujo de aire máximo
    5.1 cfm
  • Nivel de sonido
    66 dB(a)
  • Velocidad
    2250 rpm
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
87R637-101-BL480X PISTÓN OSCILANTE DE GAS CO

También puede gustarle