Motion
2MMC9107WICRDUL

TIMKEN
2MMC9107WICRDUL

Rodamiento de bolas no montado - Orificio de 35 mm, 62 mm OD, 28 mm Ancho, 15.00 Contactos, Abierto
Artículo MI #14938658
No. Fabricante 2MMC9107WICRDUL
Precio1,996.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
2MMC9107WICRDUL

Rodamiento de bolas no montado - Orificio de 35 mm, 62 mm OD, 28 mm Ancho, 15.00 Contactos, Abierto
Artículo MI #14938658
No. Fabricante 2MMC9107WICRDUL
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
Precio1,996.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Tamaño del orificio
    1.378 pulg.
  • Contacto Ángulo  
    15.00
  • Ancho del anillo interior
    0.748 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas desmontado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    0087796221161

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMC9107WICRDUL BOLA P4S SÚPER PRECISIÓN