Motion
30224-90KA1

TIMKEN
30224-90KA1

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 120 mm, 215 mm OD, 43.50 mm Ancho
Artículo MI #14938952
No. Fabricante 30224-90KA1
Precio1,104.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
30224-90KA1

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 120 mm, 215 mm OD, 43.50 mm Ancho
Artículo MI #14938952
No. Fabricante 30224-90KA1
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
Precio1,104.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.063 pulg.
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    43.50 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893438412

Descripción general

Descripción del fabricante
30224-90KA1 CONJUNTO MÉTRICO TRB 8-12 OD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"