Motion
2MM9106WICRTUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9106WICRTUL

Rodamiento de bolas desmontado - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 1.4170 pulg. de ancho, 15.00 contactos, abierto
Artículo MI #14939707
No. Fabricante 2MM9106WICRTUL
Precio1,963.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9106WICRTUL

Rodamiento de bolas desmontado - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 1.4170 pulg. de ancho, 15.00 contactos, abierto
Artículo MI #14939707
No. Fabricante 2MM9106WICRTUL
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
Precio1,963.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Tamaño del orificio
    1.181 pulg.
  • Contacto Ángulo  
    15.00
  • Ancho del anillo interior
    0.709 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    39 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas desmontado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    0087796225961

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9106WICRTUL BOLA P4S SÚPER PRECISIÓN