Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
- Ancho general0.8438 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinete de anillo interior ancho
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica3150
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Relubricableno
- Tipo de reténRetenedor PRB
- UPC_NO87796106598