Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.1000 pulg.
- Longitud18.5000 pulg.
- Vataje69 W
- Ancho7.0000 pulg.
Detalles
- CertificaciónDLC, ETL, UL, FCC, RoHS
- ColorBlanco
- Índice de representación del color80+ CRI
- Temperatura del color4,000K / 5,000 K
- AtenuaciónSí
- Eficacia181 lm/W
- Tipo de lámparaLED
- Longevidad309,000 horas
- Salida de lúmenes12,584 lm
- FormaRectangular
- Voltaje120-277 V / 480 V
Descripción general
- Diseñado para iluminar una amplia variedad de entornos, incluidos los entornos comerciales, industriales y minoristas.
- Mantenimiento garantizado de la luz.
- ROI superior para su aplicación
- Mejor gestión térmica.
- Coste total de propiedad más bajo