Motion
AL-ES5S-27K-6MS-80-40-U

ABACO LIGHTING
AL-ES5S-27K-6MS-80-40-U

Accesorio de luz de montaje bajo y montaje alto - 168 W, 120-277 V / 480 V, salida de lúmenes de 26,660 lm, 309,000 horas de duración
Artículo MI #14943039
No. Fabricante AL-ES5S-27K-6MS-80-40-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-ES5S-27K-6MS-80-40-U

Accesorio de luz de montaje bajo y montaje alto - 168 W, 120-277 V / 480 V, salida de lúmenes de 26,660 lm, 309,000 horas de duración
Artículo MI #14943039
No. Fabricante AL-ES5S-27K-6MS-80-40-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.1000 pulg.
  • Longitud
    18.5000 pulg.
  • Vataje
    168 W
  • Ancho
    12.6000 pulg.

Detalles

  • Certificación
    DLC, ETL, UL, FCC, RoHS
  • Color
    Blanco
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4,000K / 5,000 K
  • Atenuación
  • Eficacia
    159 lm/W
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Longevidad
    309,000 horas
  • Salida de lúmenes
    26,660 lm
  • Forma
    Rectangular
  • Voltaje
    120-277 V / 480 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-ES5S-27K-6MS-80-40-U LÍNEA DE LED PREMIUM
  • Diseñado para iluminar una amplia variedad de entornos, incluidos los entornos comerciales, industriales y minoristas.
  • Mantenimiento garantizado de la luz.
  • ROI superior para su aplicación
  • Mejor gestión térmica.
  • Coste total de propiedad más bajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo