Motion
AL-BE-HBR-21L-LKFS

ABACO LIGHTING
AL-BE-HBR-21L-LKFS

Accesorio de luz de montaje bajo y montaje alto - 154 W, 120 - 277 V, salida de lúmenes de 21,112 lm, 149,000 horas de duración
Artículo MI #14943046
No. Fabricante AL-BE-HBR-21L-LKFS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-BE-HBR-21L-LKFS

Accesorio de luz de montaje bajo y montaje alto - 154 W, 120 - 277 V, salida de lúmenes de 21,112 lm, 149,000 horas de duración
Artículo MI #14943046
No. Fabricante AL-BE-HBR-21L-LKFS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.7000 pulg.
  • Longitud
    11.0000 pulg.
  • Vataje
    154 W
  • Ancho
    11.0000 pulg.

Detalles

  • Certificación
    DLC, UL, FCC, IP65
  • Color
    Blanco
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4,000K / 5,000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    153 lm/W
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Longevidad
    149,000 horas
  • Salida de lúmenes
    21,112 lm
  • Forma
    Ronda
  • Voltaje
    120 - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-HBR-21L-LKFS ALTURA REDONDA LED PREMIUM
  • Diseñado para iluminar una amplia variedad de entornos, incluidos los entornos comerciales, industriales y minoristas.
  • Mantenimiento garantizado de la luz.
  • ROI superior para su aplicación
  • Mejor gestión térmica.
  • Coste total de propiedad más bajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo