Motion
AL-BE-HBVT3-21-8-40-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-HBVT3-21-8-40-U

Exhibidor de luz de montaje bajo y montaje alto - 150 W, 120 - 277 V, 174,000 h Longevity
Artículo MI #14943049
No. Fabricante AL-BE-HBVT3-21-8-40-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-BE-HBVT3-21-8-40-U

Exhibidor de luz de montaje bajo y montaje alto - 150 W, 120 - 277 V, 174,000 h Longevity
Artículo MI #14943049
No. Fabricante AL-BE-HBVT3-21-8-40-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.3000 pulg.
  • Longitud
    11.7000 pulg.
  • Vataje
    150 W
  • Ancho
    11.7000 pulg.

Detalles

  • Certificación
    DLC, UL, FCC, IP66
  • Color
    Negro
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4,000K / 5,000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    139 lm/W
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Longevidad
    174,000 horas
  • Estilo de montaje
    Gancho/Yugo
  • Vatio de sustitución
    400W HID, 4LT5, 6LT8
  • Forma
    Ronda
  • Voltaje
    120 - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-HBVT3-21-8-40-U VAPORTIGHT ROU LED
  • Excelente distribución uniforme de la luz
  • Cuerpo de aluminio fundido duradero con diseño resistente.
  • Los LED de larga duración proporcionan 174,000 horas de funcionamiento con al menos el 70 % de la salida de lúmenes inicial (L70)
  • Sin material peligroso, mercurio ni sodio.
  • Clasificación IP65 .
  • Los conectores eléctricos herméticos de compresión evitan la entrada de humedad.
  • Lente de vidrio.