Motion
AL-RO-HBVT4-HT-300-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-RO-HBVT4-HT-300-8-50-U

Iluminación LED - 300 W, 120 V - 277 V, salida de lúmenes de 19,800 lm
Artículo MI #14943052
No. Fabricante AL-RO-HBVT4-HT-300-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-RO-HBVT4-HT-300-8-50-U

Iluminación LED - 300 W, 120 V - 277 V, salida de lúmenes de 19,800 lm
Artículo MI #14943052
No. Fabricante AL-RO-HBVT4-HT-300-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distribuir
    60 / 90 / 120
  • Vataje
    300 W

Detalles

  • Certificación
    UL, DLC, ETL, IP69K, NSF
  • Índice de representación del color
    70+ CRI
  • Temperatura del color
    5,000 K
  • Eficacia
    132 lm/W
  • L70
    50,000 horas
  • Estilo de lámparas
    Temperatura alta
  • Longevidad
    50,000 horas
  • Salida de lúmenes
    19,800 lm
  • Voltaje
    120 V - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-RO-HBVT4-HT-300-8-50-U ROU INDUSTRIAL
  • Clasificación IP69K : ubicación húmeda para limpieza a alta presión.
  • Listado de saneamiento ETL: equipo alimentario estándar 2 de NSF/ANSI (zona de salpicaduras y zona no alimentaria)
  • Alimentado por controlador LED de atenuador Abaco 0-10V .
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: -40C a 40C
  • L70 > 100,000 horas a temperatura ambiente del dispositivo 25C .
  • Accesorio de montaje con perno anular incluido.
  • THD: < 20 %
  • 6’ cable para cables de entrada y atenuación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"