Motion
AL-EZRXTEU

ABACO LIGHTING
AL-EZRXTEU

Luz de emergencia - LED, color de cara transparente, 120 / 277 V
Artículo MI #14943062
No. Fabricante AL-EZRXTEU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-EZRXTEU

Luz de emergencia - LED, color de cara transparente, 120 / 277 V
Artículo MI #14943062
No. Fabricante AL-EZRXTEU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Color de la cara
    Borrar
  • Color de la carcasa
    Borrar
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Voltaje de entrada
    120 / 277 V
  • Tecnología de iluminación
    LED
  • Funcionamiento
    CA
  • Tipos de productos
    Luz de emergencia
  • Voltaje
    120 V / 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
SALIDA TERMOPLÁSTICA COMPACTA AL-EZRXTEU SI
  • LED rojos o verdes ultrabrillantes, de gran duración y eficiencia energética.
  • Voltaje dual 120/277
  • Luz indicadora LED de "encendido" de velocidad de carga/alimentación e interruptor pulsador de prueba para pruebas obligatorias de cumplimiento de códigos.
  • Batería NiCd recargable de 1.2V de larga duración y sin mantenimiento.
  • El interruptor de transferencia de estado sólido interno conecta automáticamente la batería interna a la placa LED para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo.
  • Cargador de dos velocidades de estado sólido totalmente automático que inicia la carga de la batería para recargar una batería descargada en 24 horas.
  • Cubierta de montaje EZ-snap incluida para montaje superior o final.
  • Patrón K/O universal en la placa posterior para montaje en pared.
  • Moldeado por inyección, grado de ingeniería, retardante de llama 5VA , resistente a los impactos, termoplástico en acabado blanco o negro.
  • Diseño de esquina redondeada, cara curvada y estéticamente agradable.
  • Indicadores direccionales EZ chevron extraíbles.
  • Listado por UL para ubicaciones húmedas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good