Motion
AL-ETXTEU
Luz de emergencia - LED, color de cara transparente, 120 / 277 V
Artículo MI #14943063
No. Fabricante AL-ETXTEU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Luz de emergencia - LED, color de cara transparente, 120 / 277 V
Artículo MI #14943063
No. Fabricante AL-ETXTEU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Color de la cara
    Borrar
  • Color de la carcasa
    Borrar
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Voltaje de entrada
    120 / 277 V
  • Tecnología de iluminación
    LED
  • Funcionamiento
    CA
  • Tipos de productos
    Luz de emergencia
  • Voltaje
    120 V / 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
SEÑAL DE SALIDA TERMOPLÁSTICA FINA AL-ETXTEU
  • El panel acrílico ultra transparente con iluminación de bordes estabilizada por UV proporciona una iluminación uniforme y uniforme.
  • La doble cara utiliza un panel de fondo mylar plateado o blanco instalado de fábrica.
  • Doble estándar de voltaje 120/277 .
  • Luz indicadora LED de "ENCENDIDO" de potencia de velocidad de carga e interruptor de pulsador para prueba para pruebas obligatorias de cumplimiento de códigos.
  • Batería NiCd recargable de 4.8V de larga duración y sin mantenimiento (solo modelos EM).
  • El interruptor de transferencia de estado sólido interno conecta automáticamente la batería interna a la placa LED para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo.
  • Cargador de dos velocidades de estado sólido totalmente automático que inicia la carga de la batería para recargar una batería descargada en 24 horas. Cubierta de montaje de aluminio incluida para montaje superior, final o posterior.
  • Carcasa de aluminio extruido de calidad superior (también disponible en acabados con recubrimiento en polvo blanco o negro opcionales).
  • Se proporcionan apliques de chevrón autoadhesivos y plantilla de guía para indicar la dirección.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo