Especificaciones
Dimensiones
- Altura7.5000 pulg.
- Longitud12.0000 pulg.
- Ancho12.0000 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Color de la caraBorrar
- Color de la carcasaBorrar
- Material de la carcasaTermoplástico
- Voltaje de entrada120 / 277 V
- Tecnología de iluminaciónLED
- FuncionamientoCA
- Tipos de productosLuz de emergencia
- Voltaje120 V / 277 V
Descripción general
- LED rojo o verde ultrabrillante de larga duración y eficiencia energética.
- Voltaje dual 120/277 .
- Ofrece 11W de capacidad remota.
- Luz indicadora LED de "encendido" de velocidad de carga/alimentación e interruptor pulsador de prueba para pruebas obligatorias de cumplimiento de códigos.
- LVD (desconexión de baja tensión) evita que la batería se descargue profundamente.
- 6V batería de plomo-ácido sellada, recargable y sin mantenimiento.
- El interruptor de transferencia de estado sólido interno conecta automáticamente la batería interna a la placa LED y a los cabezales de lámpara remotos para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo.
- Cargador de dos velocidades de estado sólido totalmente automático que inicia la carga de la batería para recargar una batería descargada en 24 horas.
- Cubierta de montaje EZ-snap incluida para montaje superior o final.
- Patrón K/O universal en la placa posterior para montaje en pared.
- Moldeado por inyección, grado de ingeniería, retardante de llama 5VA , resistente a los impactos, termoplástico en acabado blanco o negro.
- Indicadores direccionales EZ chevron extraíbles.
- SDT: la función de autodiagnóstico realiza pruebas mensuales, bianuales y anuales para garantizar un funcionamiento confiable y cumplir con los códigos de seguridad eléctrica y vital.
- HTR: Calentador interno opcional para aplicaciones de temperatura fría.
- cULus: Unidades probadas para cumplir con los requisitos de la norma CAN/CSA-c22.2 N.o 141-02 para equipos unitarios.