Especificaciones
Detalles
- Material de la carcasaAluminio fundido
- Voltaje de entrada120 / 277 V
- Tecnología de iluminaciónLED
- FuncionamientoCA
- Tipos de productosLuz de emergencia
- Voltaje120 V / 277 V
Descripción general
- LED rojos o verdes de larga duración, ultrabrillantes, energéticamente eficientes y de aluminio fundido fino
- LED rojo o verde ultrabrillante de larga duración y eficiencia energética.
- Voltaje dual 120/277
- Luz indicadora LED de "encendido" de velocidad de carga/alimentación e interruptor pulsador de prueba para pruebas obligatorias de cumplimiento de códigos.
- Batería NiCd recargable y sin mantenimiento de larga duración de 2.4V unidades.
- El interruptor de transferencia de estado sólido interno conecta automáticamente la batería interna a la placa LED para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo.
- Cargador de dos velocidades de estado sólido totalmente automático que inicia la carga de la batería para recargar una batería descargada en 24 horas.
- Cubierta de montaje de aluminio incluida para montaje superior o final.
- Patrón K/O universal en la placa posterior para montaje en pared.
- Carcasa de aluminio de primera calidad (también disponible en acabados con recubrimiento en polvo blanco o negro).
- Indicadores direccionales chevron de desactivación seleccionables en campo.
- Cierre de placa frontal de cierre rápido.
- Diseño de aluminio fundido a presión fino de perfil bajo y grado de especificación.
- Disponible específicamente solo en cara simple o doble.
- Listado por UL para ubicaciones húmedas