Motion
AL-WLEZXTEU

ABACO LIGHTING
AL-WLEZXTEU

Luz de emergencia - LED, color blanco, 120 / 277 V
Artículo MI #14943067
No. Fabricante AL-WLEZXTEU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-WLEZXTEU

Luz de emergencia - LED, color blanco, 120 / 277 V
Artículo MI #14943067
No. Fabricante AL-WLEZXTEU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Color de la cara
    Blanco
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Material de la carcasa
    Policarbonato
  • Voltaje de entrada
    120 / 277 V
  • Tecnología de iluminación
    LED
  • Funcionamiento
    CA
  • Tipos de productos
    Luz de emergencia
  • Voltaje
    120 V / 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
POLICOCHE COMPACTO DE UBICACIÓN HÚMEDA AL-WLEZXTEU
  • LED rojos o verdes ultrabrillantes, de gran duración y eficiencia energética.
  • Voltaje dual 120/277 .
  • La exclusiva luz indicadora LED bicolor alerta al ocupante sobre el estado de la batería (verde-normal, batería de comprobación roja).
  • Batería NiCd recargable de 4.8V de larga duración y sin mantenimiento (solo modelos EM).
  • El interruptor de transferencia de estado sólido interno conecta automáticamente la batería interna a la placa LED para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo
  • Cargador de dos velocidades de estado sólido totalmente automático que inicia la carga de la batería para recargar una batería descargada en 24 horas.
  • Cubierta de montaje de policarbonato incluida para montaje superior o final.
  • Policarbonato retardante de UV estabilizado con 5VA fl ame en acabado blanco, negro o gris.
  • Lente transparente de policarbonato resistente a los impactos y con estabilización UV.
  • Carcasa resistente a la corrosión con junta de silicona de grado de ingeniería.
  • Pistones suministrados para aplicaciones de alimentación de conductos.
  • Indicadores direccionales Chevron EZ extraíbles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"