Especificaciones
Detalles
- ColorBorrar
- Color de la caraBorrar
- Color de la carcasaBorrar
- Material de la carcasaTermoplástico
- Voltaje de entrada120 / 277 V
- Tecnología de iluminaciónLED
- FuncionamientoCA
- Tipos de productosLuz de emergencia
- Voltaje120 V / 277 V
Descripción general
- LED rojo o verde ultrabrillante de larga duración y eficiencia energética.
- El panel acrílico ultra transparente con iluminación de bordes estabilizada por UV proporciona una iluminación uniforme y uniforme.
- La doble cara utiliza un panel de fondo mylar plateado o blanco instalado de fábrica.
- Doble estándar de voltaje 120/277 . La exclusiva luz indicadora LED bicolor alerta al ocupante sobre el estado de la batería (verde-normal, batería de comprobación roja).
- Interruptor de pulsador de prueba para pruebas obligatorias de cumplimiento de códigos.
- Batería NiCd recargable de 4.8V de larga duración y sin mantenimiento (solo modelos EM).
- El interruptor de transferencia de estado sólido interno conecta automáticamente la batería interna a la placa LED para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo.
- Cargador de dos velocidades de estado sólido totalmente automático que inicia la carga de la batería para recargar una batería descargada en 24 horas.
- Cubierta de montaje EZ -snap incluida para montaje superior, final o posterior.
- Carcasa termoplástica moldeada por inyección, grado de ingeniería 5VA, retardante de llamas, resistente a los impactos en acabado plateado, blanco o negro.
- Se proporcionan apliques de chevrón autoadhesivos y plantilla de guía para indicar la dirección.