Especificaciones
Detalles
- ColorBorrar
- Color de la caraBorrar
- Color de la carcasaBorrar
- Material de la carcasaAcrílico y aluminio
- Voltaje de entrada120 / 277 V
- Tecnología de iluminaciónLED
- FuncionamientoCA
- Tipos de productosLuz de emergencia
- Voltaje120 V / 277 V
Descripción general
- LED rojo o verde ultrabrillante de larga duración y eficiencia energética.
- El panel acrílico ultra transparente con iluminación de bordes estabilizada por UV proporciona una iluminación uniforme y uniforme.
- La doble cara utiliza un panel de fondo mylar plateado o blanco instalado de fábrica.
- Doble estándar de voltaje 120/277 .
- Luz indicadora LED de "encendido" de velocidad de carga/alimentación e interruptor pulsador de prueba para pruebas obligatorias de cumplimiento de códigos.
- Batería NiCd recargable de 4.8V de larga duración y sin mantenimiento (solo modelos EM).
- El interruptor de transferencia de estado sólido interno conecta automáticamente la batería interna a la placa LED para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo.
- Cargador de dos velocidades de estado sólido totalmente automático que inicia la carga de la batería para recargar una batería descargada en 24 horas.
- Compatible con instalaciones de montaje en panel de yeso o techo abatible.
- Incluye perchas de bar.
- Capacidad de montaje en pared opcional.
- Carcasa de aluminio extruido de primera calidad.
- El conjunto de reborde de aluminio extruido se puede desmontar fácilmente desde abajo, lo que proporciona accesibilidad para el servicio o mantenimiento. Disponible en acabados con recubrimiento en polvo blanco o negro opcionales.
- Se proporcionan apliques de chevrón autoadhesivos y plantilla de guía para indicar la dirección.