Especificaciones
Detalles
- ColorPlata
- Color de la caraPlata
- Color de la carcasaPlata
- Material de la carcasaAcero
- Voltaje de entrada120 / 277 V
- Tecnología de iluminaciónLED
- FuncionamientoCA
- Tipos de productosLuz de emergencia
- Voltaje120 V / 277 V
Descripción general
- Las señales de salida de la carcasa de acero ofrecen un aspecto elegante en un diseño resistente.
- Voltaje doble de 120V/277V .
- Luz indicadora LED de "encendido" de velocidad de carga/alimentación e interruptor pulsador de prueba para pruebas obligatorias de cumplimiento de códigos.
- Batería NiCd recargable de 4.8V de larga duración y sin mantenimiento (solo modelos EM).
- El interruptor de transferencia de estado sólido interno conecta automáticamente la batería interna a la placa LED para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo
- Cargador de dos velocidades de estado sólido totalmente automático que inicia la carga de la batería para recargar una batería descargada en 24 horas.
- Cubierta de montaje incluida para montaje superior o final.
- Patrón de corte universal en la placa posterior para montaje en pared.
- Construcción duradera de acero de calibre 20 con recubrimiento en polvo en acabado blanco o negro Diseño único que permite la conversión de doble cara en el campo.
- Indicadores direccionales Chevron de acero extraíbles seleccionables en campo.