Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5820 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Peso1.312 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión52.25 N-m
- SerieBC
- Capacidad de par77.08 pies-libras
- Rigidez torsional2100 pulg-lb/grado
- UPC_NO65432938058
Descripción general
Descripción del fabricante
BC44-18-14-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE, ABRAZADERA, 1-