Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Peso1.778 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión76.26 N-m
- SerieBC
- Capacidad de par112.50 pies-libras
- Rigidez torsional3500 pulg-lb/grado
- UPC_NO65432938164
Descripción general
Descripción del fabricante
BC50-28-18-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE, ABRAZADERA, 1-