Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5820 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Peso1.307 lb
Details
- Par dinámico sin inversión52.25 N-m
- Inversión dinámica de par14.91 N-m
- SerieBCK
- Capacidad de par77.08 pies-libras
- Rigidez torsional2100 pulg-lb/grado
- UPC_NO65432938240
Descripción general
Descripción del fabricante
BCK44-18-14-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE, ABRAZADERA WI