Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5820 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Peso1.281 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión52.25 N-m
- Inversión dinámica de par14.91 N-m
- SerieBCK
- Capacidad de par77.08 pies-libras
- Rigidez torsional2100 pulg-lb/grado
- UPC_NO65432938244
Descripción general
Descripción del fabricante
BCK44-20-14-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE, ABRAZADERA WI