Motion
BCK44-24-12-A
Ruland BCK44-24-12-A - Ruland BCK44-24-12-A, 1 1/2" x 3/4" Acoplamiento de fuelles con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 2.750", OD 3.439" Longitud
Artículo MI #14947058
No. Fabricante BCK44-24-12-A
Precio504.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland BCK44-24-12-A - Ruland BCK44-24-12-A, 1 1/2" x 3/4" Acoplamiento de fuelles con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 2.750", OD 3.439" Longitud
Artículo MI #14947058
No. Fabricante BCK44-24-12-A
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
Precio504.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5820 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Peso
    1.234 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    52.25 N-m
  • Inversión dinámica de par
    14.91 N-m
  • Serie
    BCK
  • Capacidad de par
    77.08 pies-libras
  • Rigidez torsional
    2100 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    65432938256

Descripción general

Descripción del fabricante
BCK44-24-12-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE, ABRAZADERA WI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo