Motion
BCK50-22-16-A
Ruland BCK50-22-16-A - Ruland BCK50-22-16-A, Acoplamiento de fuelles de 1 3/8" x 1" con chaveteros, Alta rigidez, Aluminio, 3.125", OD 3.816" Longitud
Artículo MI #14947071
No. Fabricante BCK50-22-16-A
Precio580.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland BCK50-22-16-A - Ruland BCK50-22-16-A, Acoplamiento de fuelles de 1 3/8" x 1" con chaveteros, Alta rigidez, Aluminio, 3.125", OD 3.816" Longitud
Artículo MI #14947071
No. Fabricante BCK50-22-16-A
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
Precio580.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Peso
    1.912 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    76.26 N-m
  • Inversión dinámica de par
    14.91 N-m
  • Serie
    BCK
  • Capacidad de par
    112.50 pies-libras
  • Rigidez torsional
    3500 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    65432938330

Descripción general

Descripción del fabricante
BCK50-22-16-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE, ABRAZADERA WI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo