Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0300 pulg.
- Tamaño del orificio1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8430 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Longitud total100 mm
- Desalineación paralela0.0120 pulg.
- Peso2.126 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión64.96 N-m
- Inversión dinámica de par14.91 N-m
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDCDK
- Capacidad de par95.83 pies-libras
- UPC_NO65432939376