Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.3780 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5830 pulg.
- Diámetro exterior2.7520 pulg.
- Peso1.187 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión52.25 N-m
- Inversión dinámica de par26.13 N-m
- SerieMBC
- Capacidad de par77.08 pies-libras
- Rigidez torsional237 N-m/grado
- UPC_NO65432939609