Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio1.4960 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5830 pulg.
- Diámetro exterior2.7520 pulg.
- Peso1.130 lb
Details
- Par dinámico sin inversión52.25 N-m
- Inversión dinámica de par26.13 N-m
- SerieMBC
- Capacidad de par77.08 pies-libras
- Rigidez torsional237 N-m/grado
- UPC_NO65432939618
Descripción general
Descripción del fabricante
MBC70-38-35-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE, ABRAZADERA, 3