Motion
MBC80-40-40-A
Ruland MBC80-40-40-A - Ruland MBC80-40-40-A, Acoplamiento de fuelle 40mm x 40mm , Alta rigidez, Aluminio, 79.4mm, OD 96.9mm Longitud
Artículo MI #14947548
No. Fabricante MBC80-40-40-A
Precio500.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MBC80-40-40-A - Ruland MBC80-40-40-A, Acoplamiento de fuelle 40mm x 40mm , Alta rigidez, Aluminio, 79.4mm, OD 96.9mm Longitud
Artículo MI #14947548
No. Fabricante MBC80-40-40-A
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
Precio500.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.5750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7520 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1260 pulg.
  • Peso
    1.715 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    75.99 N-m
  • Inversión dinámica de par
    38.13 N-m
  • Serie
    MBC
  • Capacidad de par
    112.11 pies-libras
  • Rigidez torsional
    395.5 N-m/grado
  • UPC_NO
    65432939647

Descripción general

Descripción del fabricante
MBC80-40-40-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE, ABRAZADERA, 4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo