Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.6540 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7520 pulg.
- Diámetro exterior3.1260 pulg.
- Peso1.816 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión75.99 N-m
- Inversión dinámica de par38.13 N-m
- SerieMBC
- Capacidad de par112.11 pies-libras
- Rigidez torsional395.5 N-m/grado
- UPC_NO65432939649