Motion
MBCK70-35-28-A
Ruland MBCK70-35-28-A - Ruland MBCK70-35-28-A, 35mm x 28mm Acoplamiento de fuelles con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 69.9mm, OD 87.4mm Longitud
Artículo MI #14947598
No. Fabricante MBCK70-35-28-A
Precio504.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MBCK70-35-28-A - Ruland MBCK70-35-28-A, 35mm x 28mm Acoplamiento de fuelles con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 69.9mm, OD 87.4mm Longitud
Artículo MI #14947598
No. Fabricante MBCK70-35-28-A
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
Precio504.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.3780 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5830 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7520 pulg.
  • Peso
    1.208 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    52.25 N-m
  • Inversión dinámica de par
    38.13 N-m
  • Serie
    MBCK
  • Capacidad de par
    77.08 pies-libras
  • Rigidez torsional
    237 N-m/grado
  • UPC_NO
    65432939697

Descripción general

Descripción del fabricante
MBCK70-35-28-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE, ABRAZADERA W

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo