Motion
MBCK80-40-35-A
Ruland MBCK80-40-35-A - Ruland MBCK80-40-35-A, 40mm x 35mm Acoplamiento de fuelles con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 79.4mm, OD 96.9mm Longitud
Artículo MI #14947636
No. Fabricante MBCK80-40-35-A
Precio580.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MBCK80-40-35-A - Ruland MBCK80-40-35-A, 40mm x 35mm Acoplamiento de fuelles con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 79.4mm, OD 96.9mm Longitud
Artículo MI #14947636
No. Fabricante MBCK80-40-35-A
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
Precio580.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.5750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7520 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1260 pulg.
  • Peso
    1.758 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    75.99 N-m
  • Inversión dinámica de par
    24.01 N-m
  • Serie
    MBCK
  • Capacidad de par
    112.11 pies-libras
  • Rigidez torsional
    395.5 N-m/grado
  • UPC_NO
    65432939735

Descripción general

Descripción del fabricante
MBCK80-40-35-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE, ABRAZADERA W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo