Motion
MDCD70-38-20-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCD, 2.7500 in OD, 3.5313 in OAL
Artículo MI #14947693
No. Fabricante MDCD70-38-20-A
Precio397.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCD, 2.7500 in OD, 3.5313 in OAL
Artículo MI #14947693
No. Fabricante MDCD70-38-20-A
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
Precio397.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0300 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.4960 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2010 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.5313 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0120 pulg.
  • Peso
    1.468 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    48.01 N-m
  • Inversión dinámica de par
    24.01 N-m
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    MDCD
  • Capacidad de par
    70.83 pies-libras
  • UPC_NO
    65432940534

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO MDCD70-38-20-A , DOBLE, CL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo