Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0300 pulg.
- Tamaño del orificio1.6540 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8430 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Longitud total100 mm
- Desalineación paralela0.0120 pulg.
- Peso2.092 lb
Details
- Par dinámico sin inversión64.97 N-m
- Inversión dinámica de par26.13 N-m
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMDCD
- Capacidad de par95.83 pies-libras
- UPC_NO65432940572
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO MDCD80-42-28-A , DOBLE, CL