Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0300 pulg.
- Tamaño del orificio1.1020 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6500 pulg.
- Diámetro exterior69.90 mm
- Longitud total3.5313 pulg.
- Desalineación paralela0.0120 pulg.
- Peso1.498 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión48.01 N-m
- Inversión dinámica de par26.13 N-m
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMDCDK
- Capacidad de par70.83 pies-libras
- UPC_NO65432940602