Motion
MDCDK80-40-40-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCDK, 3.1250 in OD, 100 mm OAL
Artículo MI #14947820
No. Fabricante MDCDK80-40-40-A
Precio529.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCDK, 3.1250 in OD, 100 mm OAL
Artículo MI #14947820
No. Fabricante MDCDK80-40-40-A
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
Precio529.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0300 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8430 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Longitud total
    100 mm
  • Desalineación paralela
    0.0120 pulg.
  • Peso
    1.972 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    64.97 N-m
  • Inversión dinámica de par
    26.13 N-m
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    MDCDK
  • Capacidad de par
    95.83 pies-libras
  • UPC_NO
    65432940660

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCDK80-40-40-A ACOPLAMIENTO DE DISCO, DOBLE, C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno