Motion
USCLK24-12-12-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USCLK24-12-12-SS

Ruland USCLK24-12-12-SS - Junta universal simple con chaveta
Artículo MI #14947871
No. Fabricante USCLK24-12-12-SS
Precio1,261.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
USCLK24-12-12-SS

Ruland USCLK24-12-12-SS - Junta universal simple con chaveta
Artículo MI #14947871
No. Fabricante USCLK24-12-12-SS
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
Precio1,261.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4950 pulg.
  • Peso
    1.461 lb

Detalles

  • Forma del orificio
    Ronda
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    USCLK
  • UPC_NO
    63452937918

Descripción general

Descripción del fabricante
USCLK24-12-12-SS JUNTA UNIVERSAL, SIMPLE, FRICTI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno