Motion
USCLK40-20-20-F
Ruland USCLK40-20-20-F - Junta universal simple con chaveta
Artículo MI #14947874
No. Fabricante USCLK40-20-20-F
Precio3,702.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland USCLK40-20-20-F - Junta universal simple con chaveta
Artículo MI #14947874
No. Fabricante USCLK40-20-20-F
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
Precio3,702.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4950 pulg.
  • Peso
    6.390 lb

Detalles

  • Forma del orificio
    Ronda
  • Material
    Acero de aleación
  • Serie
    USCLK
  • UPC_NO
    63452937921

Descripción general

Descripción del fabricante
USCLK40-20-20-F JUNTA UNIVERSAL, SIMPLE, FRICTIO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo