Motion
65432938103
Ruland BC44-38MM-1 1/4"-A, 38mm x 1 1/4" Acoplamiento de fuelle, Alta rigidez, Aluminio, 2.750" (69.9 mm), OD 3.431" (87.1 mm) Longitud
Artículo MI #14948005
No. Fabricante 65432938103
Precio435.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland BC44-38MM-1 1/4"-A, 38mm x 1 1/4" Acoplamiento de fuelle, Alta rigidez, Aluminio, 2.750" (69.9 mm), OD 3.431" (87.1 mm) Longitud
Artículo MI #14948005
No. Fabricante 65432938103
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
Precio435.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.4960 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5820 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.0300 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.4310 pulg.
  • Peso
    1.159 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    52.25 N-m
  • Inversión dinámica de par
    26.13 N-m
  • Capacidad de par
    77.08 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE BC44-38MM-1 1/4", CLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo