Motion
65432938122
Ruland BC50-1 3/4"-25MM-A, Acoplamiento de fuelle 1 3/4" x 25mm , Alta rigidez, Aluminio, 3.125" (79.4 mm), OD 3.816" (96.9 mm) Longitud
Artículo MI #14948024
No. Fabricante 65432938122
Precio500.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland BC50-1 3/4"-25MM-A, Acoplamiento de fuelle 1 3/4" x 25mm , Alta rigidez, Aluminio, 3.125" (79.4 mm), OD 3.816" (96.9 mm) Longitud
Artículo MI #14948024
No. Fabricante 65432938122
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
Precio500.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.0300 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Longitud total
    3.8160 pulg.
  • Peso
    1.807 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    76.26 N-m
  • Inversión dinámica de par
    38.13 N-m
  • Capacidad de par
    112.50 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE BC50-1 3/4"-25MM-A , CLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo