Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.7720 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0300 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Longitud total3.8160 pulg.
- Peso1.672 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión76.26 N-m
- Inversión dinámica de par38.13 N-m
- Capacidad de par112.50 pies-libras