Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.9840 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5820 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0300 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Longitud total3.4390 pulg.
- Peso1.348 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión52.25 N-m
- Inversión dinámica de par26.13 N-m
- Capacidad de par77.08 pies-libras