Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8430 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0300 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Longitud total3.9375 pulg.
- Peso2.194 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión64.96 N-m
- Inversión dinámica de par32.49 N-m
- Recubrimiento de acabadoNegro anodizado
- MaterialAluminio, acero inoxidable
- Número de discos2
- Par pico129.93 N-m
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Capacidad de par95.83 pies-libras