Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2000 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0300 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Longitud total3.5313 pulg.
- Peso1.456 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión48.02 N-m
- Inversión dinámica de par24.01 N-m
- Recubrimiento de acabadoNegro anodizado
- MaterialAluminio, acero inoxidable
- Número de discos2
- Par pico96.03 N-m
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Capacidad de par70.83 pies-libras