Motion
65432939309
Acoplamiento disco completo - 2.7500 pulg. D.E., 3.5313 pulg. OAL
Artículo MI #14948367
No. Fabricante 65432939309
Precio460.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento disco completo - 2.7500 pulg. D.E., 3.5313 pulg. OAL
Artículo MI #14948367
No. Fabricante 65432939309
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
Precio460.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.1020 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6500 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.0300 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.5313 pulg.
  • Peso
    1.556 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    48.02 N-m
  • Inversión dinámica de par
    24.01 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Negro anodizado
  • Material
    Aluminio, acero inoxidable
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    96.03 N-m
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Capacidad de par
    70.83 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO DE DCDK44-28MM-3/4"-A, DOBLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo